IRONCAT TIG Svetshandskar, Kidskin Läder


Filter
Tillbaka material: Delad kohud , Färg: Pärla / guld , Manschett: Gatlopp , Klipp: Gunn , Läderkvalitet: A , Läder Palm Typ: Split , Liner Material: ofodrad , Palm Material: Kohud , Symaterial: Kevlar (R) , Tumstil: Rakt , Använda sig av: Svetsning, slipning
StilModellLängdStorlekPris (ex moms)
A
6140 / M
9.75 "M224 SEK
A
6140 / S
9.375 "S224 SEK
A
6140 / XL
10.5 "XL224 SEK
A
6140 / L
10.125 "L224 SEK

TIG Svetshandskar, Kidskin Läder

Ironcat 6140 TIG-svetshandskar i geitläder används vid inertgassvetsning av volfram för skydd mot värme, gnistor och smält metall.

Funktioner

  • Dessa handskar är kevlarsydda för lång livslängd och motståndskraft mot slitage.
  • De har en slitstark kohudsmanschett för att skydda din handled och se till att handskarna sitter säkert på plats.
  • Dessa handskar kommer i en guld/pärlfärgskombination, vilket gör dem lätta att upptäcka i en svetsmiljö.
  • De är designade med ett Gunn-snitt för en bekväm passform och kontroll under TIG-svetsuppgifter.
  • Dessa handskar har manschett gjorda av kohudsmaterial för att säkerställa hållbarhet och förbättra handledens skydd.
  • De har en rak tumstil för förbättrat grepp och kontroll.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?