IRONCLAD Heavy Utility Task Specifika handskar


Filter
Tillbaka material: Ribbad stretch nylon , Stängningstyp: Krok och ögla , Färg: Svart , Fingerstil: full , Knogstoppningsmaterial: TPR , Palm Construction: Enkla lager sömlösa / sydda Duraclad (TM) lappar , Palm Material: Syntetiskt Läder , Underkategori: Bygg
StilModellStorlekPris (ex moms)
A
HUG2-06-XXL
2XL285 SEK
A
HUG2-04-L
L281 SEK
A
KRAM2-03-M
M283 SEK
A
KRAM2-02-S
S283 SEK
A
HUG2-05-XL
XL285 SEK

Heavy Utility Task Specifika handskar

Järnklädda tunga arbetsuppgiftsspecifika handskar är lämpliga för tunga konstruktioner och andra industriella uppgifter. Dessa handskar erbjuder överlägset handskydd med funktioner som förstärkta knogar, slagtålighet och förbättrat grepp. De tål tuffa förhållanden och skyddar mot skärsår, skavsår och stötar.

Funktioner

  • De ger ett viktigt skydd mot skärsår och skavsår, vilket gör dessa handskar ovärderliga i branscher där handsäkerhet är en högsta prioritet.
  • Handflatorna är gjorda av syntetiskt läder för hållbarhet och förbättrat grepp.
  • Handskryggarna är gjorda av nylon för att säkerställa flexibilitet och andningsförmåga för komfort under långvarig användning.
  • De har kardborrband för att ge en säker och justerbar passform.
  • De inkluderar en förstärkt tumgren för att förbättra hållbarheten och motståndskraften i detta kritiska område av handskarna.
  • De har en design med dubbel handflata för extra skydd och hållbarhet i krävande arbetsmiljöer.
  • De erbjuder nylonsömmar för hållbarhet och tillförlitlighet hos handskarna.
  • Dessa handskar är designade för skärtåligt skydd och ger fullfingretäckning för att skydda mot faror på arbetsplatsen.
  • Dessa handskar kommer med vänster- och högerhandstilar, vilket säkerställer en bekväm passform för båda händerna.
  • Dessa handskar är konstruerade med klipp-och-sy-metoden, vilket säkerställer exakt hantverk och hållbarhet.
  • Dessa handskar har ofodrade foder till lätt och andningsbar design för extra komfort.
  • Dessa handskar kommer med en dragrem, förstärkt handflata och förstärkt tumgren för att förbättra deras användbarhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?