WESTWARD Slangskärare


Filter
StilModellblad~~POS=TRUNCBody MaterialSkäråtgärdKlippkapacitetTotal längdErsättningshjulPris (ex moms)
A
10D468
--Manuell2.5 "18 "-1 358 SEK
B
1YNA6
Härdat stålGjuten aluminiumlegeringspärr1 "till 1-5 / 8"5"-644 SEK
C
1YNA7
Härdat stålGjuten aluminiumlegeringspärr1 "till 2-1 / 2"5"-693 SEK
D
3CYP9
Stålzinkspärr5/16" to 1-1/8"7.5 "3CYU3443 SEK
E
3CYN7
StålAluminiumManuell1/8" to 1-5/8"8 45 / 64 "-802 SEK
F
3CYU1
StålAluminiumSkruvmatning1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYU3143 SEK
G
3CYR4
StålAluminiumBifogat flöde1/4" to 1-5/8"5 29 / 32 "3CYU3298 SEK
H
3CYU2
StålzinkBifogat flöde1/8 "till 7/8"2 13 / 16 "3CYU3104 SEK
I
3CYT5
StålAluminiumSnabbspel1/4 "till 2"9.5 "3CYU3401 SEK
J
3CYT6
StålAluminiumSnabbspel1/4" to 2-5/8"11 13 / 32 "3CYU3702 SEK
K
3CYR9
StålAluminiumBifogat flöde1/8" to 1-1/8"8 5 / 16 "3CYR3248 SEK
L
3CYV6
StålAluminiumBifogat flöde1/4" to 2-1/2"11.25 "3CYU3407 SEK
M
3CYT4
StålzinkBifogat flöde1/8 "till 5/8"4"3CYR2115 SEK
N
3CYT3
StålAluminiumBifogat flöde3/16" to 1-1/4"5 13 / 64 "3CYU3220 SEK
O
3CYT1
StålzinkBifogat flöde1/8" to 1-1/8"6 5 / 16 "3CYU3198 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?