Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Styv hjul med dubbla hjul 150 Lb 1-1/2 tum Diameter Pp | AB6TEF 22E487

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Styv hjul med dubbla hjul 150 Lb 1-1/2 tum Diameter Pp

Finns i lager
Artikel: AB6TEF Modell: 155-2XPP-R-06Korsreferens: 22E487

Få det Maj 7, Tisdag
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
11SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyvhjul med dubbla hjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster TypStel
Hjulmaterialpolypropylen
HjulformStandard
RamfinishSvart emalj
RammaterialKomposit
HålmönsterC
Insida bulthålsavstånd1-3 / 4 x 3 "
Ladda betyg150 lb.
MonteringstypSilikontallrik
Antal hjul2
Utvändigt bultavstånd1-3 / 4 x 3 "
Totala höjden2 5 / 16 "
Plate Storlek2-3/4 x 3-3/4"
plattypC
HjulfärgSvart
Hjuldiameter1.5 "
Hjulmaterialpolypropylen
Hjulbredd3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1858
Fartygets höjd (cm)7.16
Fartygets längd (cm)4.76
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInsida bulthålsavståndUtvändigt bultavståndPlate StorlekplattypPris
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-00 Styv hjul med dubbla hjul 150 Lb 1-1/2 tum Diameter Pp | AB6TEC 22E484 155-2XPP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D5SEK
JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-04 Styv hjul med dubbla hjul 150 Lb 1-1/2 tum Diameter Pp | AB6TED 22E485 155-2XPP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C5SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JACOB HOLTZ 155-2XPP-R-06 Styv hjul med dubbla hjul 150 Lb 1-1/2 tum Diameter Pp
11SEK /enhet