Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JB INDUSTRIES A31656 Snabbkoppling 1/4 tum M x 5/16 tum F 0 grader | AH6FPK 35YX44

JB INDUSTRIES A31656 Snabbkopplare 1/4 tum M x 5/16 tum F 0 grader

Finns i lager
Artikel: AH6FPK Modell: A31656Korsreferens: 35YX44
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabb kopplare
Vinkel0 grader
Anslutningsstorlek1/4 "SAE hane x 5/16" hona
MonteringsmaterialMässing
Arbetstryck1000 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVinkelförbindelseAnslutningsstorlekArtikelDriva. BeskrivningTypArbetstryckPris
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Flare 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE hane x 1/2" Acme honaSnabb kopplareEftermontering av befintlig SAE-flänsmontering för 134A autoservice134a Fordonsadapter-119SEK
JB INDUSTRIES QC-E4 Armbåge 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 grader1 / 4 x 1 / 41/4 "Man x 1/4" KvinnaSnabb kopplareArmbåge, 1/4 snabbkoppling x 1/4 SAEArmbåge, 1/4 QC x 1/4 SAE-126SEK
JB INDUSTRIES QC-E5 Armbåge 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 grader5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareArmbåge, 5/16 QC x 1/4 SAEArmbåge, 5/16 QC x 1/4 SAE-167SEK
JB INDUSTRIES QC-S5-koppling 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAERak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-200SEK
JB INDUSTRIES QC-S5S-koppling med kärna 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5 / 16 x 1 / 41/4 "Man x 5/16" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-koppling med kärnaRak koppling, 5/16 QC x 1/4 SAE-koppling med kärna-139SEK
JB INDUSTRIES QC-S64-koppling 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3 / 8 x 1 / 41/4 "Man x 3/8" KvinnaSnabb kopplareRak koppling, 3/8 QC x 1/4 SAE utan tryckdämpareRak koppling, 3/8 QC x 1/4 SAE utan tryckdämpare-224SEK
JB INDUSTRIES A31665 snabbkoppling 5/16 tum M x 1/4 F 0 grader | AH6FPL 35YX45 A316650 grader-5/16 "SAE hane x 1/4" honaSnabb kopplare--1000 PSI167SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JB INDUSTRIES A31656 Snabbkopplare 1/4 tum M x 5/16 tum F 0 grader
176SEK /enhet