JET TOOLS 414600 Bandslipmaskin 6 x 48 tum 1 1/2 hk 2850 Sfpm | AD2YTG 3WRR3

JET TOOLS 414600 Remslipmaskin 6 x 48 tum 1 1/2 Hk 2850 Sfpm

Finns i lager
Artikel: AD2YTG Modell: 414600Korsreferens: 3WRR3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 623 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandslipmaskin
Förstärkare AC20/10
Bälte SFPM2850
Bälte Storlek6 x 48 tum.
Lutningsvinkel för bälte (Deg.)0 till 90 grader
Portstorlek för dammuppsamling (in.)3
HP1.5
Hz60
Övergripande djup29 "
Totala höjden58 "
Total bredd16 "
Fas1
Plåtstorlek (in.)6 1/4x14 3/4
TabellmaterialGjutjärn
Tabell Arbetsytan7-3 / 8 x 14-3 / 4 tum.
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 125.64
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)77.47
HS-kod8465930090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACHPÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddSpänningPris
JET TOOLS 708597K Bandslipmaskin 7a 196 Lb. | AB8AKA 25CH40 708597K123/41628.52911518 233 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JET TOOLS 414600 Remslipmaskin 6 x 48 tum 1 1/2 Hk 2850 Sfpm
33 623 kr /enhet