JOHNSON CONTROLS Kondensatorfläktens hastighetskontroll


Johnson kondensorfläkthastighetskontroller används för att reglera kondensorfläktens hastighet i luftkonditionerings- och kylsystem.

Filter
Funktion: Fläkthastighetskontroll , Kräver: P266SNR-1C eller P266SNR-2C
StilModellOmgivningstemp. RäckviddTryckPris (ex moms)
A
P66AAB-1C
-40 till 54 C190 till 250 PSI9 886 SEK
A
P66BAB-5C
-40 till 54 C190 till 250 PSI17 629 SEK
A
P66BAB-1C
-40 till 54 C190 till 250 PSI15 392 SEK
B
P266ABA-100C
-40 till 60 C-9 021 SEK
B
P266ACA-100C
-40 till 60 C-8 532 SEK
B
P266BCA-100C
-40 till 60 C-8 316 SEK
B
P266BHA-100C
-40 till 60 C-10 210 SEK
B
P266BHA-2K
-40 till 60 grader CSenser beroende. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C11 889 SEK
B
P266AAA-100C
-40 till 60 grader CSenser beroende. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C7 438 SEK

Funktioner

  • Dessa Johnson-kondensatorfläkthastighetskontroller har gjutgods/galvaniserat stålhuskonstruktion i aluminium för strukturell styvhet och motstå korrosion på en exponerad yta.
  • De finns i NEMA1 / NEMA 3 kapslingar för skydd mot damm och smuts.
  • Dessa kondensorfläkthastighetskontroller har UV-stabiliserat polykarbonatskydd för att skydda dem från effekterna av solexponering.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vad är omgivningstemperaturintervallet för Johnson kondensorfläkthastighetskontroller?

-40 till 60 grader C.

Hur förbättrar fläkthastighetskontrollen energieffektiviteten?

Genom att styra fläkthastigheten baserat på kylbehovet minskar fläkthastighetskontrollen energiförbrukningen och förbättrar energieffektiviteten. När kylbehovet är lågt kan fläkthastigheten sänkas vilket ger lägre energiförbrukning. När efterfrågan ökar kan fläkthastigheten ökas för att möta efterfrågan, vilket säkerställer optimal prestanda.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?