Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Kondensatorfläkthastighetsreglering 190-250 Psi | AD3MUL 40G384

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Hastighetsreglering för kondensorfläkt 190-250 Psi

Finns i lager
Artikel: AD3MUL Modell: P66BAB-1CKorsreferens: 40G384

Få det Maj 7, Tisdag
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
15 392 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKondensatorfläktens hastighetskontroll
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 54 C
Kontrollvolts208-240 / 277 / 480
Tryck190 till 250 PSI

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.935
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod9032200000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Kontroller (fläktar i enstegs kondensor)
    • Svår starttid (sek.) (0)
    • Triac utgångsförstärkare (8A @ 208-240, 6.9A @ 277, 4A @ 480)

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddTryckPris
JOHNSON CONTROLS P266ABA-100C Hastighetsreglering för kondensorfläkt 208 / 240v | AD3MTB 40G351 P266ABA-100C-40 till 60 C-9 021 kr
JOHNSON CONTROLS P266ACA-100C Kondensatorfläkthastighetskontroll 208 / 240v | AD3MTC 40G352 P266ACA-100C-40 till 60 C-8 532 kr
JOHNSON CONTROLS P266BCA-100C Kondensatorfläkthastighetsreglering 460 / 575v | AD3MTD 40G353 P266BCA-100C-40 till 60 C-8 316 kr
JOHNSON CONTROLS P266BHA-100C Kondensatorfläkthastighetsreglering 460 / 575v | AD3MTE 40G354 P266BHA-100C-40 till 60 C-10 210 kr
JOHNSON CONTROLS P66AAB-1C Kondensatorfläkthastighetsreglering 190-250 Psi | AD3MUH 40G381 P66AAB-1C-40 till 54 C190 till 250 PSI9 886 kr
JOHNSON CONTROLS P66BAB-5C Kondensatorfläkthastighetskontroll 190-250 Psi | AD3MUM 40G385 P66BAB-5C-40 till 54 C190 till 250 PSI17 629 kr
JOHNSON CONTROLS P266AAA-100C Hastighetsreglering för kondensorfläkt 208 / 240v | AF7EPC 20XJ06 P266AAA-100C-40 till 60 grader CSenser beroende. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C7 438 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS P66BAB-1C Hastighetsreglering för kondensorfläkt 190-250 Psi
15 392 kr /enhet