Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Flytande ställdon 70 Moment | AD4HFY 41P495

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Flytande ställdon 70 Moment

Finns i lager
Artikel: AD4HFY Modell: M9108-AGD-2Korsreferens: 41P495

Få det Maj 7, Tisdag
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
2 688 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd122 F
Djup2-11 / 16 "
Elektriska anslutningarSkruvplintar
Höjd6"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning6.5 VA
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP6.5 VA
AxeltypSjälvcentrerande fastspänning
SignaltypFlytande
Vårens återkomstNej
Stroke Deg.90
Timing (sek.)25 till 50
Vridmoment70 tum. Lbs.
TypÅterkomst från våren
Spänning24 AC / DC
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.305
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8501104060
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddDjupEnergiförbrukningTiming (sek.)VridmomentBreddPris
JOHNSON CONTROLS M9108-AGA-2 Elektriskt ställdon, 70 In.lbs vridmoment, 24 VAC spänning, flytande | AD4HFW 41P493 M9108-AGA-2-4 grader. till 122 grader. F2 11 / 16 "6.5VA25 till 50 sek.70 tum lbs.4 1 / 4 "2 275 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-AGC-2 Flytande ställdon 70 Moment | AD4HFX 41P494 M9108-AGC-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 till 5070 tum. Lbs.4.25 "2 999 kr
JOHNSON CONTROLS M9108-AGE-2 Flytande ställdon 70 Moment | AD4HFZ 41P496 M9108-AGE-2122 F2-11 / 16 "6.5 VA25 till 5070 tum. Lbs.4.25 "2 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9108-AGD-2 Flytande ställdon 70 Moment
2 688 kr /enhet