Johnson Controls M9108-AGA-2 elektriska ställdon används för att reglera luftflöden och vätskeflöden, vilket säkerställer optimal prestanda och energieffektivitet. Dess elektriska drift möjliggör exakt positionering och fjärrkontroll, vilket förbättrar systemets lyhördhet och enklare hantering. Detta elektriska ställdon används för precisionskontroll av ventiler och spjäll i VVS-system, industriella processer och fastighetsautomation.
Funktioner:
- Johnson Controls M9108-AGA-2 elektriska ställdon har rotationskapacitet på 0 till 90 grader i steg om 5 grader och den kan användas vid temperaturer från -4 till 120 grader F.
- Detta elektriska ställdon har utgångspositionsåterkoppling för enkel kontroll med sluten slinga tillsammans med exakt positionsavkänning.
- Den har direktkoppling för att minska installationstiden och eliminerar spjällkopplingar för att förbättra tillförlitligheten.
- Detta elektriska ställdon har master/slavdrift för att säkerställa synkroniserad styrning för två ställdon.
- Den är utrustad med återkopplingssignaler på 135 ohm eller 1000 ohm (AGD och AGE) för att erbjuda exakt positionsavkänning för styrning med sluten slinga.
- Detta elektriska ställdon har skruvklämmor för säker elektrisk anslutning.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur justerar jag insignalen för ställdonets rotation?
A. Justeringen av ingångssignalen görs genom specifika terminalkonfigurationer. Plint 1 och 2 ger medurs rotation, medan terminal 1 och 3 ger moturs rotation, vilket är förinställt på fabriken.
F. Finns det några felsökningstips för vanliga problem med detta M9108-AGA-2 elektriska ställdon?
S. Vanliga problem kan vara att kontrollera strömanslutningar, insignaler och mekaniska hinder för att säkerställa smidig drift.