Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

JOHNSON CONTROLS VG7243PT Globeventil 2-vägs nr 1-1 / 4 tum Fnpt | AD4HXZ 41P866

JOHNSON CONTROLS VG7243PT Globeventil 2-vägs nr 1-1/4 tums Fnpt

Finns i lager
Artikel: AD4HXZ Modell: VG7243PTKorsreferens: 41P866
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
9 094 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlobeventil
Body MaterialBronze
Volymkoefficient18.5
konfigurationNormalt Öppen
Anslutningsstorlek1.25 "
Anslutningstyp(F) NPT
Djup2-11 / 16 "
Höjd5.875 "
Max. Vattentemp.338 grader F
Säkert ångtryck100 psi
Säker arbetstryck308 psi
TrimaterialRostfritt stål
Ventildesign2-Way
Bredd4 23 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellVolymkoefficientAnslutningsstorlekAnslutningstypDjupHöjdVentildesignBreddPris
JOHNSON CONTROLS VG7243CT Globventil mindre ställdon, 1/2 tums anslutningsstorlek, 2-vägs, normalt öppet | AD4HXU 41P861 VG7243CT0.731 / 2 "FNPT1 5 / 8 "4 3 / 4 "2 sätt3"4 813 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243ET Globventil 2-vägs ingen 1/2 tum Fnpt | AD4HXV 41P862 VG7243ET1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"5 145 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243GT Globventil 2-vägs ingen 1/2 tum Fnpt | AD4HXW 41P863 VG7243GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "2-Way3"4 984 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243LT Globventil 2-vägs ingen 3/4 tum Fnpt | AD4HXX 41P864 VG7243LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "2-Way3 7 / 32 "6 348 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243NT Globeventil 2-vägs nr 1 tum Fnpt | AD4HXY 41P865 VG7243NT11.61"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "2-Way4.12 "8 063 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243RT Globventil 2-vägs nr 1-1 / 2 tum Fnpt | AD4HYA 41P868 VG7243RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "2-Way5.125 "12 459 kr
JOHNSON CONTROLS VG7243ST Globventil 2-vägs nr 2 tum Fnpt | AD4HYC 41P870 VG7243ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "2-Way5 29 / 32 "14 482 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7243PT Globeventil 2-vägs nr 1-1/4 tums Fnpt
9 094 kr /enhet