JUSTRITE 35036 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 4 hjul, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DDA

JUSTRITE 35036 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 4 hjul, 16 tums pneumatiska hjul

Finns i lager
Artikel: CD8DDA Modell: 35036

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 840 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGascylinderbil
Cylinderkapacitet2
Cylinderkapacitet med max. Cylinder Dia.(1) 10 "och (1) 13"
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 55
Yttre djup27 "
Exteriör höjd47 "
Utvändig bredd34 "
FinishPulverlackat
Hantera typTrippelgrepp tryckhandtag
Huvudhjulstorlek16 "
Typ av huvudhjulPneumatisk
MaterialStål
Min. Cylinder Dia.5"
Bakhjul Dia.Ja
Hjul bakJa
Bakre hjul storlek5"
Rem stilPoly Cinch-rem med stålspänne
Remmar per cylinder1
Viktkapacitet1000 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)91.44
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kompromissa aldrig med säkerheten när det gäller hantering av tunga komprimerade gasflaskor. Konstruerade av 1-tum (25 mm) och 1.25-tum (32-mm) diameter runt stålrör med kontinuerlig svetsning, ger dessa hållbara, dubbelcylindriga truckar optimal säkerhet, styrka och livslängd. Golvplatta gjord av tjockt 11-gauge (3-mm) stål med säkerhetsfenor förhindrar skevhet eller brott. Den unika lastgolvplattan med nolllyfthöjd ligger plant, vilket eliminerar behovet av att lyfta cylindern under lastning och lossning. Hjulvagn har tunga stålstänger och nylonbrickor för smidig hopfällning och enkel förvaring i trånga utrymmen. Korrosionsbeständig pulverlackering genomgående för lång livslängd och smidig hantering. Håll gasflaskor på plats självständigt för förbättrad säkerhet. Kraftiga 1.5 x 54 tum (38 mm x 1372 mm) stödremmar av polypropen, laboratorietestade till 1138 lb (516 kg), har cinch-spännen i stål för säker fastsättning av cylindern - eliminera eventuell cylinderrullningspotential i kedjesäkrade enheter. Exklusivt stötfångarskyddskant greppar cylindern och minimerar skador på cylinder och truck. Valfria låsstolpar och kragplåtssystem modell 35084 säkerställer total cylinderimmobilisering, eller tillbehör handtruckar med en verktygsbricka eller låsbar verktygslåda för att säkra facklor och annan utrustning - modellerna 35388 respektive 35386. Hjälper till att följa OSHA, NFP1, NFPA 55 och CGA.

Funktioner:

  • Konfigurerad med 10.5-tums (267 mm) navlufthjul med dubbla kullager för enklare rullning - mindre ansträngning krävs
  • Inkluderar breda dubbla 5-tums (127 mm) svängbara hjul för enklare, stabil transport - fälls platt för förvaring
  • Klassad till 1000 lb (454 kg) viktkapacitet
  • Accepterar två gasflaskor med kombinerade diametrar upp till 23-tum (584 mm), inklusive bränsle- och oxidationscylindrar som är vanliga i svetsapplikationer

Produktvarianter

ProduktModellTyp av huvudhjulBakre hjul storlekViktkapacitetPris
JUSTRITE 35020 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 20 tums stålhjul | CD8DCR 35020Fastämne-600 Ibs14 782 kr
JUSTRITE 35028 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 10.5 tums pneumatiska hjul | CD8DCW 35028Pneumatisk-700 Ibs7 859 kr
JUSTRITE 35030 Gascylinderhandtruck, 2-cylindrar, platta frihjul | CD8DCX 35030Platt gratis-700 Ibs8 284 kr
JUSTRITE 35032 Gascylinderhandtruck, 10.5 tums pneumatiska hjul, 2 cylindrar, 4 hjul | CD8DCY 35032Pneumatisk3"1000 Ibs10 157 kr
JUSTRITE 35038 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 16 tums pneumatiska hjul | CD8DDB 35038Pneumatisk-1000 Ibs9 264 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 35036 Gascylinderhandtruck, 2 cylindrar, 4 hjul, 16 tums pneumatiska hjul
11 840 kr /enhet