JUSTRITE Sure-Grip EX-serien vertikala trumsäkerhetsskåp


Filter
Justerbara hyllor: Ja , Typ av handtag: Infälld draghandtag , Inomhus Utomhus: Inomhus , Innerhöjd: 60.5 " , Material: Stål , Materialegenskaper: Kallvalsad , Antal dörrar: 2 , Antal hyllor: 1 , Säkerhetsskåp Tillämpning: Skåp för farligt avfall och trummor , Typ av säkerhetsskåp: Vertikal trumma
StilModellKapacitetFärgDörr TypFinishInsida djupInre breddSumpkapacitetPris (ex moms)
A
896221
55 gal.RedSjälvstängande-30.3 "30.8 "-37 800 SEK
A
896201
55 gal.RedManuell-30.3 "30.8 "-31 559 SEK
B
896270
55 gal.GulSjälvstängandePulverlackat30.3 "30.8 "-37 206 SEK
C
896225
55 gal.WhiteSjälvstängande-30.3 "30.8 "-35 545 SEK
D
896203
55 gal.GråManuell-30.3 "30.8 "-28 294 SEK
B
896260
55 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "30.8 "-34 043 SEK
E
896263
55 gal.GråManuell-30.3 "30.8 "-32 701 SEK
D
896223
55 gal.GråSjälvstängande-30.3 "30.8 "-35 545 SEK
F
896265
55 gal.WhiteManuell-30.3 "30.8 "-32 701 SEK
G
896271
55 gal.RedSjälvstängande-30.3 "30.8 "-41 475 SEK
B
896200
55 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "30.8 "-31 769 SEK
B
896220
55 gal.GulSjälvstängande-30.3 "30.8 "-32 701 SEK
C
896205
55 gal.WhiteManuell-30.33 "30.8 "-28 294 SEK
E
896273
55 gal.GråSjälvstängande-30.3 "30.8 "-36 967 SEK
F
896275
55 gal.WhiteSjälvstängande-30.3 "30.8 "-36 967 SEK
G
896261
55 gal.RedManuell-30.3 "30.8 "-36 825 SEK
H
899060
60 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "39.5 "-46 286 SEK
I
899075
60 gal.WhiteSjälvstängande-30.3 "39.5 "-49 763 SEK
J
899073
60 gal.GråSjälvstängande-30.3 "39.5 "-49 763 SEK
J
899063
60 gal.GråManuell-30.3 "39.5 "-42 654 SEK
K
899071
60 gal.RedSjälvstängandePulverlackat30.3 "39.5 "10.72 gal.52 565 SEK
K
899061
60 gal.RedManuell-30.3 "39.5 "-46 766 SEK
H
899070
60 gal.GulSjälvstängande-30.3 "39.5 "-52 565 SEK
I
899065
60 gal.WhiteManuell-30.3 "39.5 "-42 654 SEK
L
899163
110 gal.GråManuell-30.3 "56 "-58 294 SEK
M
899100
110 gal.GulManuell-30.3 "56 "-54 183 SEK
N
899165
110 gal.WhiteManuell-30.3 "56 "-58 294 SEK
O
899101
110 gal.RedManuell-30.3 "56 "-57 447 SEK
M
899120
110 gal.GulSjälvstängandePulverlackat30.3 "56 "14.98 gal.64 465 SEK
P
899105
110 gal.WhiteManuell-30.3 "56 "-51 185 SEK
L
899103
110 gal.GråManuell-30.3 "56 "-51 185 SEK
O
899161
110 gal.RedManuell-30.3 "56 "-63 691 SEK
M
899160
110 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "56 "-62 608 SEK
M
899170
110 gal.GulSjälvstängandeEpoxi, polyester pulverlackerad30.3 "56 "-71 375 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?