JUSTRITE 896270 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, 55 gallon, gul | AD8BLY 4HTX2

JUSTRITE 896270 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, 55 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: AD8BLY Modell: 896270Korsreferens: 4HTX2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 206 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt trumskydd
Justerbara hyllorJa
Kapacitet55 gal.
FärgGul
Dörr TypSjälvstängande
MiljöskyddNEPA 1, NEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd34 "
FinishPulverlackat
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd30.8 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd1
Säkerhetsskåp ansökanSkåp för farligt avfall och trummor
SäkerhetsskåpstypVertikal trumma

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 190.8
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Justrite 896270 brandfarligt säkerhetsskåp är idealiskt för säker förvaring av 30- till 55-gallon (110 till 200 L) vertikala fat. Den kan också användas som en pump- eller avfallsstation, vilket möjliggör förvaring av klass III-material eller reservtillbehör.

Funktioner:

  • Justrite 896270 brandfarligt säkerhetsskåp är konstruerat av robust 18-gauge stål, vilket ger utmärkt hållbarhet och styrka för att motstå de potentiella farorna som är förknippade med brandfarliga vätskor och ger långvarigt skydd.
  • Den är utrustad med en förstärkt vätsketät sump som effektivt innehåller eventuella spill eller läckor, förhindrar spridning av brandfarliga vätskor och säkerställer att alla oavsiktliga spill är säkert inneslutna i skåpet.
  • Detta säkerhetsskåp har en avtagbar och justerbar halvdjupshylla som erbjuder gott om utrymme för att rymma en trumma med en pump eller tratt.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken typ av dörrar används i detta Justrite 896270 brandfarliga säkerhetsskåp?

S. Detta 425-lb Justrite säkerhetsskåp har 2 självstängande dörrar och levereras med rullenheter för enkel förflyttning av tunga, vätskefyllda fat.

F. Vilken lagringskapacitet har detta Justrite 896270 brandfarliga säkerhetsskåp?

A. Den har en kapacitet på 200 liter.

F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer ett passande Justrite säkerhetsskåp?

A.

  • Kapacitet
  • Mått
  • Material
  • Säkerhetsanordningar
  • Relevanta säkerhetsstandarder

F. Hur underhåller jag detta Justrite 896270 brandfarliga säkerhetsskåp?

A.

  • Regelbundna inspektioner: Utför regelbundna inspektioner av skåpet för att identifiera eventuella tecken på skador, såsom bucklor, korrosion eller utslitna komponenter.
  • Rengöring: Håll skåpet rent genom att torka av det med milt rengöringsmedel och vatten.
  • Tätningsunderhåll: Kontrollera och byt ut alla skadade eller utslitna tätningar för att säkerställa korrekt inneslutning.
  • Etikettsynlighet: Se till att alla etiketter och markeringar på skåpet är synliga och läsbara.

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypFinishInsida djupInre breddSumpkapacitetPris
JUSTRITE 899071 Säkerhetsskåp, 2 trummor vertikala, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, röd | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RedSjälvstängandePulverlackat30.3 "39.5 "10.72 gal.52 565 kr
JUSTRITE 899120 Säkerhetsskåp, 2 trummor vertikala, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 110 gallon, gul | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GulSjälvstängandePulverlackat30.3 "56 "14.98 gal.64 465 kr
JUSTRITE 896200 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L Kapacitet, 1651 x 864 x 864mm Storlek, Gul | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "30.8 "-31 769 kr
JUSTRITE 899160 Brandfarligt skåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 110 gallon, gul | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "56 "-62 608 kr
JUSTRITE 899170 Brandfarligt skåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar vertikal, 55 gallon, gul | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GulSjälvstängandeEpoxi, polyester pulverlackerad30.3 "56 "-71 375 kr
JUSTRITE 896201 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, röd | CD8CWU 89620155 gal.RedManuell-30.3 "30.8 "-31 559 kr
JUSTRITE 896203 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, grå | CD8CWW 89620355 gal.GråManuell-30.3 "30.8 "-28 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 896270 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, 55 gallon, gul
37 206 kr /enhet