JUSTRITE 899100 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, gul | CD8CYP 8991001

JUSTRITE 899100 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, gul

Finns i lager
Artikel: CD8CYP Modell: 899100Korsreferens: 8991001

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 920 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVertikalt trumskydd
Justerbara hyllorJa
Kapacitet110 gal.
FärgGul
Dörr TypManuell
MiljöskyddNEPA 30
Yttre djup34 "
Exteriör höjd65 "
Utvändig bredd59 "
Insida djup30.3 "
Inuti höjden60.5 "
Inre bredd56 "
MaterialStål
Materialtjocklek18 ga
Antal dörrar2
Antal hyllor1
Pallmängd1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)177.8
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)149.86
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

För förvaring av större mängder brandfarliga lösningsmedel finns det kraftiga trumsäkerhetsskåpet i många stilar och storlekar. En förstärkt vätsketät sump är byggd enligt samma höga standard som de mindre Classic säkerhetsskåpen som innehåller spill. En rad trumtillbehör och utrustning finns tillgänglig för att garantera säkerhet och bekvämlighet vid förvaring och hantering av fat med farligt material. Använd dessa vertikala trumsäkerhetsskåp för att säkert förvara 30- till 55-gallon (110- till 200-L) fat. Den avtagbara, justerbara, halvdjupa hyllan ger tillräckligt med utrymme för att rymma en trumma med en pump eller tratt så att skåpet kan användas som en pump- eller avfallsstation, och låter dig även lagra klass III-material eller reservtillbehör. Finns med eller utan rullenheter för att enkelt flytta tunga trummor.

Funktioner:

  • Förvara lösningsmedelsfyllda fat på ett säkert sätt
  • Finns i många stilar och storlekar
  • Manuellt stängande eller självstängande dörrar
  • Uppfyller OSHA-föreskrifter

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetFärgDörr TypFinishInsida djupInre breddSumpkapacitetPris
JUSTRITE 899071 Säkerhetsskåp, 2 trummor vertikala, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 60 gallon, röd | AA6ADJ 13M576 89907160 gal.RedSjälvstängandePulverlackat30.3 "39.5 "10.72 gal.54 134 kr
JUSTRITE 899120 Säkerhetsskåp, 2 trummor vertikala, 1 hylla, 2 dörrar, självstängande, 110 gallon, gul | AA6ADP 13M581 / 8991201 899120110 gal.GulSjälvstängandePulverlackat30.3 "56 "14.98 gal.65 705 kr
JUSTRITE 896200 Trumsäkerhetsskåp, manuell stängning, 200L Kapacitet, 1651 x 864 x 864mm Storlek, Gul | AB4LED JCB8962001, 8962001 89620055 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "30.8 "-32 258 kr
JUSTRITE 899160 Brandfarligt skåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 110 gallon, gul | AB4LEX 1YNH2 899160110 gal.GulManuellPulverlackat30.3 "56 "-63 028 kr
JUSTRITE 896270 Brandfarligt säkerhetsskåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar, 55 gallon, gul | AD8BLY 4HTX2 89627055 gal.GulSjälvstängandePulverlackat30.3 "30.8 "-37 928 kr
JUSTRITE 899170 Brandfarligt skåp, 1 trumma vertikal, 1 hylla, 2 dörrar vertikal, 55 gallon, gul | AF2NEB 6VTG5 / 8991701 899170110 gal.GulSjälvstängandeEpoxi, polyester pulverlackerad30.3 "56 "-72 832 kr
JUSTRITE 896201 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, röd | CD8CWU 89620155 gal.RedManuell-30.3 "30.8 "-28 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

JUSTRITE 899100 Vertikalt trumskåp, 1 trumma vertikalt, 1 hylla, 2 dörrar, manuell stängning, 55 gallon, gul
46 920 kr /enhet