Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KE SAFETY M490 LED B Varning Strobe Blå 1/2 tums rörfäste | AC8AGQ 39F094

K E SAFETY M490 LED B Varning Strobe Blå 1/2 tums rörfäste

Finns i lager
Artikel: AC8AGQ Modell: M490 LED BKorsreferens: 39F094
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
1 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVarningslampa
Amps0.4
KroppsfärgBlå
Body MaterialPlast
FärgBlå
Nuvarande ritad0.18 till 0.24A AC
Djup4
Diameter2.25 "
Blinkar per minut63, 63, 80, 120
Höjd5.6
Horisontell axelrotationFast
Husets materialABS plast
Lampans liv26,000 timmar
lamptypLED
LinsdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkruva
Operating temp.-30 till 50 grader C
Kraftkälla120 VAC
BetygIP67
Vertikal axelrotationFast
Spänning120 VAC
Watt5
Bredd3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8531200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: LED-blixtljus för fordon har ett förseglat kretskort, omvänd polaritet och är spänningsspikskyddad och har ett 1/2" rörfäste integrerat i basen. Flera blixtmönster kan enkelt väljas genom att byta bygel på Power Control Board.

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfärgFärgPris
KE SAFETY M490 LED A Varningsblixt gult 1/2 tums rörfäste | AC8AGP 39F093 M490 LED ABärnstenBärnsten1 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

K E SAFETY M490 LED B Varning Strobe Blå 1/2 tums rörfäste
1 538 kr /enhet