Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA E150262641 Elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp | AG9HTU 20PD90

KABA E150262641 Elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp

Finns i lager
Artikel: AG9HTU Modell: E150262641Korsreferens: 20PD90
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
5 274 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk Keyless Deadbolt
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2-3/8 to 2-3/4"
BatteritidUpp till 100,000 XNUMX cykler
Dörrtjocklek1-5 / 8 "till 2"
Event Audit Trail1000
FinishSatin Chrome
Funktion Extra
Grade2
HandIcke-handig
Hantera typTummen vänder
Insida djup1-21 / 32 "
Inuti höjden5 5 / 16 "
Inre bredd2 9 / 16 "
MaterialSolid gjutning
Max. Användarkoder100
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup1-25 / 32 "
Utanför höjd5.75 "
Utanför bredd2.75 "
Kraftkälla(3) AA-batterier
Tidsinställd inträde2 till 20 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Inga
    • Knappsatsmaterial: Metall
    • Max. Närhetsområde: vid lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk

Produktvarianter

ProduktModellBaksidaBatteritidFinishHandHantera typInre breddMaterialPris
KABA E150260541 Nyckellöst lås för bästa kärna Bright Brass | AH4NVM 35EH19 E1502605412.375 "100,000 cyklerLjus mässingFältet kan vändasSpak2 9 / 19 "zink4 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA E150262641 Elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp
5 274 kr /enhet