KABA E150260541 Nyckellöst lås för bästa kärna Bright Brass | AH4NVM 35EH19

KABA E150260541 Nyckellöst lås för bästa kärna i ljus mässing

Finns i lager
Artikel: AH4NVM Modell: E150260541Korsreferens: 35EH19

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 980 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektronisk Keyless Deadbolt
ÅtkomsttypKnappsats
Baksida2.375 "
Batteritid100,000 cykler
Dörrtjocklek1-5 / 8 "till 2"
Event Audit Trail1000
FinishLjus mässing
Brandbedömning3 timmar
Funktion Extra
Grade2
HandFältet kan vändas
Hantera typSpak
Insida djup1-21 / 32 "
Inuti höjden5 5 / 16 "
Inre bredd2 9 / 19 "
Lås framstorlek1 "x 2-1 / 4"
Spärrlängd1"
Materialzink
Max. Användarkoder100
MonteringsstilCylindrisk
Antal nycklar12
Driftstemp. Räckvidd-31 grader till 151 grader F.
Utanför djup1-25 / 32 "
Utanför höjd5.75 "
Utanför bredd2.75 "
Kraftkälla(3) AA-batterier
Tidsinställd inträde2 till 20 sek.
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.1
Fartygets höjd (cm)29.85
Fartygets längd (cm)31.12
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Alternativ för nyckelöverstyrning: Inga
    • Max. Närhetsområde: vid lås
    • Elektrisk / Mekanisk: Elektrisk
    • Undermärke: E-PLEX

Produktvarianter

ProduktModellBaksidaBatteritidFinishHandHantera typInre breddMaterialPris
KABA E150262641 Elektroniskt lås Satin Chrome 12 knapp | AG9HTU 20PD90 E1502626412-3/8 to 2-3/4"Upp till 100,000 XNUMX cyklerSatin ChromeIcke-handigTummen vänder2 9 / 16 "Solid gjutning5 274 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA E150260541 Nyckellöst lås för bästa kärna i ljus mässing
4 980 kr /enhet