KABA Mekaniska tryckknappar


Filter
ADA-kompatibel: Nej , Case Material: zink , Brandklassad: Inte , Typ av handtag: Tum-sväng , Innerdjup: 1-9 / 16 " , Inre bredd: 3 11 / 16 "
StilModellUtanför breddBaksidaDörrtjocklekFinishFunktion HandInuti höjdenUtanför höjdPris (ex moms)
A
710826D41
2.5 "2.375 "1-1/8" to 2-1/4"Satin ChromeIngångReversibel6"6.5 "2 459 SEK
B
904-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 SEK
C
902-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 SEK
B
904-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"2 891 SEK
D
917-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 SEK
D
917-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 282 SEK
E
920-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 153 SEK
E
922-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 153 SEK
E
922-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 153 SEK
B
902-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"2 891 SEK
D
919-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 SEK
D
919-26D
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 282 SEK
E
920-04
4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 153 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?