Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA 902-04 Dörrspärr | AB3LDB 1U078

KABA 902-04 Dörrlås

Finns i lager
Artikel: AB3LDB Modell: 902-04Korsreferens: 1U078
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
2 891 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk tryckknapp Deadbolt
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2-9/16" or 2-1/2"
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-1/8" to 1-1/2"
FinishSatäng mässing
Fire MärkInte
Funktion Extra
HandIcke-handig
Hantera typTum-sväng
Insida djup1-9 / 16 "
Inuti höjden5"
Inre bredd3 11 / 16 "
Knappsatstryckknapp
Spärrlängd1"
Max. Användarkoder1
Utanför djup3 3 / 4 "
Utanför höjd5"
Utanför bredd4"
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5075
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8302416045
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddBaksidaDörrtjocklekFinishFunktion HandInuti höjdenUtanför höjdPris
KABA 902-26D Dörrlås med låslås | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 904-04 Dörrlås med dörrlås | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 904-26D Deadblt Dörrlås-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 917-04 Dörrlås med låskolv | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 kr
KABA 917-26D Spärrfjäder | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 282 kr
KABA 919-04 Dörrlås med dörrlås | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 kr
KABA 919-26D Låsfjäderlås | AB3LDL 1U093 919-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA 902-04 Dörrlås
2 891 kr /enhet