Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KABA 710826D41 Dörrlås Tryckknapp Satin Krom | AC8XRE 3EPR8

KABA 710826D41 Dörrlås Tryckknapp Satin Chrome

Finns i lager
Artikel: AC8XRE Modell: 710826D41Korsreferens: 3EPR8
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
2 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk tryckknapp Deadbolt
ADA-överensstämmandeNej
Baksida2.375 "
Backsetstorlek (in.)2-3/8
Case Materialzink
Dörrtjocklek1-1/8" to 2-1/4"
FinishSatin Chrome
Fire MärkInte
Funktion Ingång
HandReversibel
Hantera typTum-sväng
Inuti höjden6"
Knappsats5 tryckknapp, Vandalresistent
Spärrlängd1"
Max. Användarkoder1
Utanför djup2-1 / 2 "
Utanför höjd6.5 "
Utanför bredd2.5 "
VädertåligJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5705
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8301406030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtanför breddBaksidaDörrtjocklekFinishFunktion HandInuti höjdenUtanför höjdPris
KABA 902-04 Dörrspärr | AB3LDB 1U078 902-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 902-26D Dörrlås med låslås | AB3LDC 1U081 902-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 904-04 Dörrlås med dörrlås | AB3LDD 1U082 904-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 904-26D Deadblt Dörrlås-chrm | AB3LDF 1U085 904-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"2 891 kr
KABA 917-04 Dörrlås med låskolv | AB3LDG 1U086 917-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 kr
KABA 917-26D Spärrfjäder | AB3LDH 1U089 917-26D4"2-9/16" or 2-1/2"1-1/8" to 1-1/2"Borstad kromExtraIcke-handig5"5"3 282 kr
KABA 919-04 Dörrlås med dörrlås | AB3LDJ 1U090 919-044"2-9/16" or 2-1/2"1-1/4" to 2-1/8"Satäng mässingExtraIcke-handig5"5"3 282 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABA 710826D41 Dörrlås Tryckknapp Satin Chrome
2 459 kr /enhet