KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak(r) Öppen stålbult 468.4mm 1 fot | AB9ATG 2ARX6

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak(r) Öppen stålbult 468.4 mm 1 fot

Finns i lager
Artikel: AB9ATG Model: S1800-16.00-RMS-435-3v1Korsreferens: 2ARX6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 478 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel- och slanghållare
Böj Radius17.13 "/ 435 mm
Kavitetshöjd4.29 "/ 109 mm
Kavitetsbredd16 "/ 406.4 mm
TvärstångsmaterialAluminium
Frame StayBult i Alum Bar
Höjd5.51 "/ 140 mm
Längd1"
Länk till Link Pitch7.09 "/ 180 mm
Loop Höjd39.76 "/ 1010 mm
Slinglängd82.17 "/ 2087 mm
Antal länkar2
Utanför bredd18.44 "/ 468.4 mm
StilÖppen
TypVaritrak (R) kraftigt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.56
Fartygets höjd (cm)14
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)46.84
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusKavitetsbreddLoop HöjdSlinglängdUtanför breddPris
KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-320-3v1 Varitrak(r) Öppen stålbult 468.4mm 1 fot | AB9ATF 2ARX5 S1800-16.00-RMS-320-3v112.6 "/ 320 mm16 "/ 406.4 mm30.71 "/ 780 mm67.91 "/ 1725 mm18.44 "/ 468.4 mm4 478 kr
KABELSCHLEPP S1800-12.00-RMS-435-2v1 Varitrak(r) Öppen stålbult 366.8mm 1 fot | AB9AZC 2ATR2 S1800-12.00-RMS-435-2v117.13 "/ 435 mm12 "/ 304.8 mm39.76 "/ 1010 mm82.17 "/ 2087 mm14.44 "/ 366.8 mm4 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KABELSCHLEPP S1800-16.00-RMS-435-3v1 Varitrak(r) Öppen stålbult 468.4 mm 1 fot
4 478 kr /enhet