KERN AND SOHN 327-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: F1
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
327-01
6 x 6 mm-577 SEK
B
327-02
6 x 11 mm-577 SEK
C
327-03
8 x 16.5 mm-592 SEK
D
327-04
10 x 19 mm-652 SEK
E
327-05
13 x 23.5 mm-740 SEK
F
327-06
18 x 29.5 mm-859 SEK
G
327-07
22 x 39 mm-933 SEK
H
327-08
28 x 48.5 mm-1 200 SEK
I
327-09
38 x 66 mm-1 926 SEK
J
327-11
48 x 83 mm1Kg2 430 SEK
K
327-12
60 x 115 mm2Kg3 778 SEK
L
327-13
80 x 147 mm5Kg6 001 SEK
M
327-14
100 x 185 mm10Kg10 966 SEK
N
327-15
129 x 245 mm20Kg27 119 SEK
O
327-141
136 x 132 mm-20 302 SEK
P
327-151
136 x 217 mm-25 192 SEK
Q
327-161
137 x 217 mm-57 498 SEK
R
327-16
178 x 298 mm50Kg58 239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?