KERN AND SOHN 327-161 Testvikt, 137 x 217 mm Cylindermått, 50 kg nominellt värde | CE8FQM

KERN AND SOHN 327-161 testvikt, 137 x 217 mm cylinderdimension, 50 kg nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8FQM Modell: 327-161

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 498 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension137 x 217 mm
Nominell vikt50kg
OIML klassF1
Tolerans250mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50
Fartygets höjd (cm)24.9
Fartygets längd (cm)19.8
Fartygets bredd (cm)19.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdePris
KERN AND SOHN 327-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8FPU 327-016 x 6 mm-577SEK
KERN AND SOHN 327-02 Testvikt, 6 x 11 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8FPV 327-026 x 11 mm-577SEK
KERN AND SOHN 327-03 Testvikt, 8 x 16.5 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8FPW 327-038 x 16.5 mm-592SEK
KERN AND SOHN 327-04 Testvikt, 10 x 19 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8FPX 327-0410 x 19 mm-652SEK
KERN AND SOHN 327-05 Testvikt, 13 x 23.5 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8FPY 327-0513 x 23.5 mm-740SEK
KERN AND SOHN 327-06 Testvikt, 18 x 29.5 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CE8FPZ 327-0618 x 29.5 mm-859SEK
KERN AND SOHN 327-07 Testvikt, 22 x 39 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8FQA 327-0722 x 39 mm-933SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 327-161 testvikt, 137 x 217 mm cylinderdimension, 50 kg nominellt värde
57 498 kr /enhet