KERN AND SOHN 337-serien enstaka testvikter


Filter
OIML-klass: F2
StilModellCylinderdimensionNominellt värdePris (ex moms)
A
337-16
-50Kg22 525 SEK
B
337-01
6 x 6 mm-340 SEK
C
337-02
6 x 11 mm-355 SEK
D
337-03
8 x 16.5 mm-385 SEK
E
337-04
10 x 19 mm-414 SEK
F
337-05
13 x 23.5 mm-429 SEK
G
337-06
18 x 29.5 mm-474 SEK
H
337-07
22 x 39 mm-533 SEK
I
337-08
28 x 48.5 mm-711 SEK
J
337-09
38 x 66 mm-1 052 SEK
K
337-11
48 x 80 mm1Kg1 378 SEK
L
337-12
60 x 114 mm2Kg2 178 SEK
M
337-13
80 x 147 mm5Kg3 927 SEK
N
337-14
100 x 178 mm10Kg7 557 SEK
O
337-15
128 x 230 mm20Kg11 410 SEK
P
337-141
136 x 132 mm-9 632 SEK
Q
337-151
136 x 217 mm-12 300 SEK
R
337-161
198 x 249.5 mm-31 565 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?