KERN AND SOHN 337-161 Testvikt, 198 x 249.5 mm Cylindermått, 50 kg nominellt värde | CE8FWC

KERN AND SOHN 337-161 testvikt, 198 x 249.5 mm cylinderdimension, 50 kg nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CE8FWC Modell: 337-161

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 565 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension198 x 249.5 mm
Nominell vikt50kg
OIML klassF2
Tolerans800mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50
Fartygets höjd (cm)24.9
Fartygets längd (cm)19.8
Fartygets bredd (cm)19.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdePris
KERN AND SOHN 337-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CE8FUN 337-016 x 6 mm-340SEK
KERN AND SOHN 337-02 Testvikt, 6 x 11 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-355SEK
KERN AND SOHN 337-03 Testvikt, 8 x 16.5 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-385SEK
KERN AND SOHN 337-04 Testvikt, 10 x 19 mm Cylindermått, 10g Nominellt värde | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-414SEK
KERN AND SOHN 337-05 Testvikt, 13 x 23.5 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-429SEK
KERN AND SOHN 337-06 Testvikt, 18 x 29.5 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-474SEK
KERN AND SOHN 337-07 Testvikt, 22 x 39 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-533SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 337-161 testvikt, 198 x 249.5 mm cylinderdimension, 50 kg nominellt värde
31 565 kr /enhet