Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN AND SOHN 367-11 Testvikt, 48 x 80 mm Cylindermått, 1 kg Nominellt värde | CJ7ACD

KERN AND SOHN 367-11 testvikt, 48 x 80 mm cylinderdimension, 1 kg nominellt värde

Finns i lager
Artikel: CJ7ACD Modell: 367-11
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
889SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTestvikt
Cylinderdimension48 x 80 mm
Nominellt värde1Kg
OIML klassM3
Tolerans (OIML)500mg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)4.8
Fartygets bredd (cm)4.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellCylinderdimensionNominellt värdeTolerans (OIML)Pris
KERN AND SOHN 367-01 Testvikt, 6 x 6 mm Cylindermått, 1g Nominellt värde | CJ7ABU 367-016 x 6 mm1g10mg124SEK
KERN AND SOHN 367-02 Testvikt, 6 x 11 mm Cylindermått, 2g Nominellt värde | CJ7ABV 367-026 x 11 mm2g12mg130SEK
KERN AND SOHN 367-03 Testvikt, 8 x 14 mm Cylindermått, 5g Nominellt värde | CJ7ABW 367-038 x 14 mm5g16mg131SEK
KERN AND SOHN 367-04 Testvikt, 10 x 17.5 mm Cylindermått, 10 g Nominellt värde | CJ7ABX 367-0410 x 17.5 mm10g20mg142SEK
KERN AND SOHN 367-05 Testvikt, 13 x 21.5 mm Cylindermått, 20g Nominellt värde | CJ7ABY 367-0513 x 21.5 mm20g25mg222SEK
KERN AND SOHN 367-06 Testvikt, 18 x 28 mm Cylindermått, 50 g Nominellt värde | CJ7ABZ 367-0618 x 28 mm50g30mg237SEK
KERN AND SOHN 367-07 Testvikt, 22 x 37 mm Cylindermått, 100g Nominellt värde | CJ7ACA 367-0722 x 37 mm100g50mg281SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN 367-11 testvikt, 48 x 80 mm cylinderdimension, 1 kg nominellt värde
889SEK /enhet