KERN AND SOHN CCS Series Räknevågar


Filter
Typ av bildskärm: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek.
StilModellEnheterlinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddKvantitetsvågsvägningsområdePris (ex moms)
A
CCS 10K-6
g+/-0.000005 kg110mmRostfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 966 SEK
B
CCS 6K-6
g+/-0.000005 kg100mmRostfritt stål230 x 230 x 100 mm230 mm230 mm6Kg9 780 SEK
C
CCS 150K0.1.
Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 262 SEK
D
CCS 150K0.1L
Kg, lb+/-0.05 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 227 SEK
E
CCS 1T-1L
Kg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagd metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg40 753 SEK
F
CCS 300K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg17 338 SEK
G
CCS 300K0.1
Kg, lb+/-0.0002 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm300Kg16 449 SEK
H
CCS 30K0.01.
Kg, lb+/-30 mg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm30Kg10 818 SEK
I
CCS 60K0.01.
Kg, lb+/-0.00003 kg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg10 669 SEK
J
CCS 60K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg128 mmRostfritt stål400 x 300 x 128 mm300 mm400mm60Kg10 818 SEK
K
CCS 150K0.01
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg12 596 SEK
L
CCS 150K0.01L
Kg, lb+/-0.00005 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 004 SEK
M
CCS 1T-1U
Kg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagd metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg26 526 SEK
N
CCS 30K0.1.
Kg, lb+/-0.0002 kg120 mmRostfritt stål400 x 300 x 120 mm300 mm400mm30Kg9 928 SEK
O
CCS 60K0.01L.
Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm60Kg11 410 SEK
P
CCS 60K0.1L.
Kg, lb+/-0.0002 kg135 mmRostfritt stål500 x 400 x 135 mm400 mm500 mm60Kg12 151 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?