KERN OCH SOHN CCS 60K0.01L. Räknevåg, 3 kg referensvåg, vägningsområde, 0.002 kg läsbarhet | CE8HQB

KERN AND SOHN CCS 60K0.01L. Räknevåg, 3 kg referensvåg vägningsområde, 0.002 kg läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8HQB Modell: CCS 60K0.01L.

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 410 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäkenskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Sifferstorlek20mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/-0.00005 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Mätområde3kg
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
Plattformsdjup137 mm
StrömförsörjningStrömadapter
Kvantitetsvågsvägningsområde60Kg
läsbarhet0.01g
Rektangulär vägningsyta storlek500 x 400 mm
Referensvågsvägningsområde3Kg
reproducerbarhet0.00002Kg
Inställningstid2 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)50mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)500mg
EnheterKg, lb
Vägningskapacitet60kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått500 x 400 x 137 mm
Vägning ytdjup400 mm
Väger ytans bredd500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19
Fartygets höjd (cm)23
Fartygets längd (cm)64
Fartygets bredd (cm)104
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellEnheterlinjäritetPlattformsdjupVägplattans materialVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddKvantitetsvågsvägningsområdePris
KERN OCH SOHN CCS 10K-6 Räknevåg, 0.3 kg referensvåg vägningsområde, 0.0005 kg läsbarhet | CE8HPA CCS 10K-6g+/-0.000005 kg110mmRostfritt stål300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm15Kg10 966 kr
KERN OCH SOHN CCS 150K0.01 Räknevåg, 3Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.005Kg Läsbarhet | CE8HPB CCS 150K0.01Kg, lb+/-0.00005 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg12 596 kr
KERN OCH SOHN CCS 150K0.01L Räknevåg, 3Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.005Kg Läsbarhet | CE8HPC CCS 150K0.01LKg, lb+/-0.00005 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 004 kr
KERN OCH SOHN CCS 150K0.1. Räknevåg, 6 kg referensvåg, vägningsområde, 0.005 kg läsbarhet | CE8HPD CCS 150K0.1.Kg, lb+/-0.0006 kg137 mmRostfritt stål500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm150Kg11 262 kr
KERN OCH SOHN CCS 150K0.1L Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.005Kg Läsbarhet | CE8HPE CCS 150K0.1LKg, lb+/-0.05 kg142 mmRostfritt stål650 x 500 x 142 mm500mm650 mm150Kg16 227 kr
KERN OCH SOHN CCS 1T-1L Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.5Kg Läsbarhet | CE8HPG CCS 1T-1LKg, lb+/-0.0005 kg80 mmBelagd metall1500 x 1250 x 80 mm1250 mm1500 mm1500Kg40 753 kr
KERN OCH SOHN CCS 1T-1U Räknevåg, 6Kg Referensvåg Vägningsområde, 0.5Kg Läsbarhet | CE8HPH CCS 1T-1UKg, lb+/-0.0005 kg90 mmBelagd metall840 x 1190 x 90 mm1190 mm840 mm1500Kg26 526 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN CCS 60K0.01L. Räknevåg, 3 kg referensvåg vägningsområde, 0.002 kg läsbarhet
11 410 kr /enhet