KERN AND SOHN Precisonvågar i EWJ-serien


Filter
Kalibreringsklass: II , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Strömförsörjning: Strömadapter , Rektangulär vägningsyta Storlek: 155 x 145 mm , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Vägningsytans djup: 145 mm , Vägningsytas bredd: 155 mm
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsvärdeHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterBostadshöjdHusets längdPris (ex moms)
A
EWJ 300-3H
2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm9 187 SEK
B
EWJ 300-3
2mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm8 891 SEK
C
EWJ 6000-1SM
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm7 113 SEK
D
EWJ 600-2SM
20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm7 409 SEK
E
EWJ 6000-1M
20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm7 261 SEK
D
EWJ 3000-2
20mg-220 x 315 x 105 mm200mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl120 mm105 mm315 mm8 150 SEK
D
EWJ 600-2M
20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm7 557 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?