Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN EWJ 3000-2 Kompakt laboratorievåg, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JMF

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JMF Modell: EWJ 3000-2

Få det Maj 22, Onsdag
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
8 150 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBalansskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
Fodralets bredd220mm
Sifferstorlek16.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension220 x 315 x 105 mm
Bostadshöjd105 mm
Husets längd315 mm
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/- 0.05g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01g
reproducerbarhet0.02g
Inställningstid3 sek.
Minsta delvikt för styckräkning (laboratorium)20mg
Minsta delvikt för styckräkning (normal)200mg
Enheterct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl
Vägningskapacitet3000g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter120 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.12
Fartygets höjd (cm)27
Fartygets längd (cm)28
Fartygets bredd (cm)39
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellMinsta delvikt för styckräkning (laboratorium)KalibreringsvärdeHusets dimensionMinsta delvikt för styckräkning (normal)EnheterVägningsytans diameterBostadshöjdHusets längdPris
KERN OCH SOHN EWJ 300-3 Kompakt laboratorievåg, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JMG EWJ 300-32mg-220 x 315 x 90 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm90 mm315 mm8 891 kr
KERN OCH SOHN EWJ 300-3H Kompakt laboratorievåg, 300g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JMH EWJ 300-3H2mg-220 x 340 x 321 mm20mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl80 mm321 mm340 mm9 187 kr
KERN OCH SOHN EWJ 6000-1M Kompakt laboratorievåg, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JMJ EWJ 6000-1M20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm7 261 kr
KERN OCH SOHN EWJ 6000-1SM Kompakt laboratorievåg, 6000g Max. Vikt, 0.1g Läsbarhet | CE8JMK EWJ 6000-1SM20mg1g215 x 330 x 105 mm200mgg-105 mm330 mm7 113 kr
KERN OCH SOHN EWJ 600-2M Kompakt laboratorievåg, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JML EWJ 600-2M20mg0.1g220 x 315 x 90 mm200mgg120 mm90 mm315 mm7 557 kr
KERN OCH SOHN EWJ 600-2SM Kompakt laboratorievåg, 600g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet | CE8JMM EWJ 600-2SM20mg0.1g220 x 340 x 95 mm200mgg120 mm95 mm340 mm7 409 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN EWJ 3000-2 Compact Laboratory Balance, 3000g Max. Vikt, 0.01g Läsbarhet
8 150 kr /enhet