WESCO U-båtar av aluminium och stål


Filter
Antal hjul: 6
StilModellHandleLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddPlattformsstilHjulmaterialPris (ex moms)
A
273291
-1750 lb.60 "63 "16 "Slitbananpolyuretan6 885 SEK
B
273293
-1750 lb.61.25 "53 "17.5 "SmoothMoldon gummi3 784 SEK
A
273292
-1750 lb.60 "63 "18 "Slitbananpolyuretan4 615 SEK
C
273295
-1750 lb.60 "63 "24 "Slitbananpolyuretan8 757 SEK
D
273294
-1750 lb.60 "63 "16.25 "TräMoldon gummi4 114 SEK
E
273296
Fälla1750 lb.61 "64 "16 "Öppenpolyuretan9 546 SEK
F
270339
Avtagbar+0.8 grader C vid 37 grader C.61 "63 "16 "Öppenpolyuretan5 992 SEK
G
273290
Stål1750 lb.66 "49 "23.75 "Öppenpolyuretan4 041 SEK

U-båtar av aluminium och stål

Wesco U-båtar transporterar tunga lådor och paket i restauranger, hotell, livsmedelsbutiker och lager. Dessa U-båtar har långa och smala aluminiumplattformar för att passa genom trånga och trånga utrymmen, höga ändpaneler för att förhindra att laster glider och handtag på varje sida för att trycka eller dra vagnen. Dessa U-båtar har 2 styva mitthjul med 4 svängbara ändhjul för enkel manövrerbarhet i smala gångar och trånga utrymmen. De kan hantera laster upp till 1750 lb. Välj bland ett brett utbud av dessa U-båtar, även tillgängliga i en galvaniserad stålvariant på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?