KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Köksvåg, 15000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPJ

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Köksvåg, 15000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPJ Modell: FGE 10K-3S05

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 239 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöksvåg
Batteri3 x 1.5 V AAA
Sifferstorlek22mm
Typ av bildskärmLED-segment
Husets dimension272 x 250 x 22 mm
Bostadshöjd22 mm
Husets längd250 mm
linjäritet+/- 75g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Minsta Vikt5g
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek272 x 205 mm
reproducerbarhet20g
Inställningstid2 sek.
Enheterg, lb, oz, ml
Vägningskapacitet15kg
Vägplattans materialGlas
Vägning ytdjup205 mm
Väger ytans bredd272 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)15
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddHusets dimensionHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägplattans materialVägning ytdjupPris
KERN OCH SOHN FGE 5K-3S05 Köksvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPK FGE 5K-3S05152 mm152 x 230 x 15 mm230 mm+/- 15g152 x 230 mmfl.oz, g, lb, oz, mlAkryl230 mm1 514 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Köksvåg, 15000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
2 239 kr /enhet