Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FGE 5K-3S05 Köksvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPK

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Köksvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JPK Modell: FGE 5K-3S05
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
1 514 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöksvåg
Batteri2 x CR2032
Djup230mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Höjd15mm
Husets dimension152 x 230 x 15 mm
Husets längd230 mm
linjäritet+/- 15g
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Minsta Vikt5g
läsbarhet1g
Rektangulär vägningsyta storlek152 x 230 mm
reproducerbarhet15g
Inställningstid2 sek.
Enheterfl.oz, g, lb, oz, ml
Vägningskapacitet5kg
Vägplattans materialAkryl
Vägning ytdjup230 mm
Väger ytans bredd152 mm
Bredd152mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3
Fartygets höjd (cm)17.5
Fartygets längd (cm)18
Fartygets bredd (cm)23
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVäger ytans breddHusets dimensionHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekEnheterVägplattans materialVägning ytdjupPris
KERN AND SOHN FGE 10K-3S05 Köksvåg, 15000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet | CE8JPJ FGE 10K-3S05272 mm272 x 250 x 22 mm250 mm+/- 75g272 x 205 mmg, lb, oz, mlGlas205 mm2 239 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FGE 5K-3S05 Köksvåg, 5000g Max. Vägning, 1g Läsbarhet
1 514 kr /enhet