Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FK 25 Elektrisk kraftmätare, 25 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JQN

KERN AND SOHN FK 25 Elektrisk kraftmätare, 25 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JQN Modell: FK 25

Få det Maj 14, Tisdag
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
3 622 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteri6 x 1.5 V AA
Batteribackup25 hrs.
Fodralets bredd132mm
Sifferstorlek18mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension132 x 84 x 35 mm
Bostadshöjd35 mm
Husets längd84 mm
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur30 grader C
Max. Tvinga25 N
Min. Omgivningstemperatur10 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.01 N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.985
Fartygets höjd (cm)8.2
Fartygets längd (cm)23
Fartygets bredd (cm)24.8
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionHusets längdMax. TvingaläsbarhetPris
KERN OCH SOHN FK 10 Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.005 N Läsbarhet | CE8JQK FK 10195 x 82 x 35 mm82 mm10 N0.005 N3 622 kr
KERN OCH SOHN FK 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JQL FK 100195 x 84 x 35 mm84 mm100 N0.05 N3 622 kr
KERN OCH SOHN FK 1K Elektrisk kraftmätare, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8JQM FK 1K195 x 84 x 35 mm84 mm1 kN0.5 N3 622 kr
KERN OCH SOHN FK 250 Elektrisk kraftmätare, 250 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JQP FK 250195 x 82 x 35 mm82 mm250 N0.1 N3 622 kr
KERN OCH SOHN FK 50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet | CE8JQQ FK 50195 x 82 x 35 mm82 mm50 N0.02 N3 622 kr
KERN OCH SOHN FK 500 Elektrisk kraftmätare, 500 N Max. Kraft, 0.2 N Läsbarhet | CE8JQR FK 500195 x 84 x 35 mm84 mm500 N0.2 N3 622 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FK 25 Elektrisk kraftmätare, 25 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet
3 622 kr /enhet