KERN AND SOHN Digitala kraftmätare i FL-serien


Filter
Typ av bildskärm: Display , Husdimension: 175 x 75 x 30 mm , Hushöjd: 30 mm , Husets längd: 75 mm , Husmaterial: Aluminium , Inspänning: 100 till 240V , Max. Omgivningstemperatur: 35 grader C , Max. Tvinga: 1 kN , Strömförsörjning: Strömadapter
StilModellStandardlogotypPris (ex moms)
A
FL 10
-7 508 SEK
B
FL 100
-7 508 SEK
C
FL 1K
-8 562 SEK
D
FL 20
-7 508 SEK
E
FL 200
-7 508 SEK
F
FL 50
-7 508 SEK
G
FL 500
-7 508 SEK
H
FL 5
ISO.png7 508 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?