Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN FL 50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet | CE8JTG

KERN AND SOHN FL 50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JTG Modell: FL 50

Få det Maj 14, Tisdag
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
7 508 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Batteriets laddningstid8 hrs.
Fodralets bredd175mm
Sifferstorlek8.5mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension175 x 75 x 30 mm
Bostadshöjd30 mm
Husets längd75 mm
Husets materialAluminium
Inspänning100 till 240V
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Mätkapacitet50N
Min. Omgivningstemperatur15 grader C
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet0.02N

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.386
Fartygets höjd (cm)8.9
Fartygets längd (cm)29.5
Fartygets bredd (cm)34.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStandardlogotypPris
KERN OCH SOHN FL 10 Elektrisk kraftmätare, 10 N Max. Kraft, 0.005 N Läsbarhet | CE8JRW FL 10-7 508 kr
KERN OCH SOHN FL 100 Elektrisk kraftmätare, 100 N Max. Kraft, 0.05 N Läsbarhet | CE8JRX FL 100-7 508 kr
KERN OCH SOHN FL 1K Elektrisk kraftmätare, 1 kN Max. Kraft, 0.5 N Läsbarhet | CE8JRZ FL 1K-8 562 kr
KERN OCH SOHN FL 20 Elektrisk kraftmätare, 25 N Max. Kraft, 0.01 N Läsbarhet | CE8JTB FL 20-7 508 kr
KERN OCH SOHN FL 200 Elektrisk kraftmätare, 250 N Max. Kraft, 0.1 N Läsbarhet | CE8JTC FL 200-7 508 kr
KERN OCH SOHN FL 5 Elektrisk kraftmätare, 5 N Max. Kraft, 0.002 N Läsbarhet | CE8JTF FL 5ISO.png7 508 kr
KERN OCH SOHN FL 500 Elektrisk kraftmätare, 500 N Max. Kraft, 0.2 N Läsbarhet | CE8JTH FL 500-7 508 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN FL 50 Elektrisk kraftmätare, 50 N Max. Kraft, 0.02 N Läsbarhet
7 508 kr /enhet