KERN AND SOHN BFN 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g läsbarhet, rostfritt stål | CE8HKL

KERN AND SOHN BFN 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8HKL Modell: BFN 3T-3M

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 759 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGolvskala
Batteriets laddningstid12 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde1Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets materialRostfritt stål
Inspänning110 till 230V AC
linjäritet+/-1.5 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta Vikt20Kg
Plattformsdjup85 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet1000g
Rektangulär vägningsyta storlek1500 x 1250 mm
reproducerbarhet1Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet3000kg
Vägplattans materialSUS304
Vägningsplattformens mått1500 x 1250 x 85 mm
Vägning ytdjup1250 mm
Väger ytans bredd1500 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.6753
Fartygets höjd (cm)34.44
Fartygets längd (cm)150.73
Fartygets bredd (cm)126.77
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellläsbarhetPris
KERN OCH SOHN BFA 1T-4NM Golvvåg | CE8HJT BFA 1T-4NM-18 818 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 1T-4SNM Golvvåg | CE8HJU BFA 1T-4SNM-12 060 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 3T-3LM Golvvåg | CE8HJV BFA 3T-3LM-26 168 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 3T-3NM Golvvåg | CE8HJW BFA 3T-3NM-23 228 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 600K-1NM Golvvåg | CE8HJX BFA 600K-1NM-17 706 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 600K-1SNM Golvvåg | CE8HJY BFA 600K-1SNM-11 932 kr
RFQ
KERN OCH SOHN BFA 6T-3M Golvvåg | CE8HJZ BFA 6T-3M-27 860 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN BFN 3T-3M Golvvåg, 3000Kg Max. Vägning, 1000g läsbarhet, rostfritt stål
60 759 kr /enhet