KERN OCH SOHN KFD 1500V20M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KFY

KERN AND SOHN KFD 1500V20M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8KFY Modell: KFD 1500V20M

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 750 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVägbro
Kalibreringsvärde500g
Minsta Vikt10Kg
Plattformsdjup78 mm
Plattformshöjd1200 mm
Plattformsbredd1600 mm
läsbarhet500g
Rektangulär vägningsyta storlek1000 x 1000 mm
Vägningskapacitet1500kg
Vägplattans materialMålad stål
Vägningsplattformens mått1600 x 1200 x 78 mm
Vägning ytdjup1000 mm
Väger ytans bredd1000 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155
Fartygets höjd (cm)36
Fartygets längd (cm)125
Fartygets bredd (cm)161
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägningsplattformens måttKalibreringsvärdeMinsta ViktVägning ytdjupVäger ytans breddPlattformsdjupPlattformshöjdPlattformsbreddPris
KERN OCH SOHN KFD 1500V20LM Vågbrygga, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KFX KFD 1500V20LM1800 x 1400 x 78 mm500g10Kg1200 mm1200 mm78 mm1400 mm1800 mm38 382 kr
KERN OCH SOHN KFD 600V20LM Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KGA KFD 600V20LM1800 x 1400 x 80 mm200g4Kg1200 mm1800 mm80 mm1400 mm-38 382 kr
KERN OCH SOHN KFD 600V20M Vågbrygga, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KGB KFD 600V20M1600 x 1200 x 78 mm0.2Kg4Kg1000 mm1000 mm78 mm1200 mm1600 mm32 750 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFD 1500V20M Vågbrygga, 1500Kg Max. Vikt, 500g Läsbarhet
32 750 kr /enhet