KERN AND SOHN Plattformar i KFP-V20-serien


Filter
Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris (ex moms)
A
KFP 3V20M
1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm3 037 SEK
B
KFP 15V20LM
2, 5 g40, 100 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 668 SEK
C
KFP 15V20M
2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 704 SEK
D
KFP 30V20SM
5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 704 SEK
E
KFP 30V20M
5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 668 SEK
F
KFP 60V20LM
10, 20 g200, 400 g137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm6 001 SEK
G
KFP 60V20M
10, 20 g200, 400 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 890 SEK
H
KFP 150V20M
20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm6 150 SEK
B
KFP 150V20LM
20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 891 SEK
I
KFP 300V20M
50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 891 SEK
B
KFP 600V20AM
200g4Kg150 mm800 x 600 mm800 x 600 x 150 mm600 mm800 mm13 485 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?