KERN OCH SOHN KFP 15V20LM Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGW

KERN AND SOHN KFP 15V20LM Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: CE8KGW Modell: KFP 15V20LM

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 668 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelplattform
Kalibreringsvärde2, 5 g
Minsta belastning40 / 100g
Minsta Vikt40, 100 g
Plattformsdjup125 mm
läsbarhet0.5g
Rektangulär vägningsyta storlek400 x 300 mm
Vägningskapacitet6 / 15 kg
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsplattformens mått400 x 300 x 125 mm
Vägning ytdjup300 mm
Väger ytans bredd400mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.6
Fartygets höjd (cm)22
Fartygets längd (cm)46
Fartygets bredd (cm)79.5
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringsvärdeMinsta ViktPlattformsdjupRektangulär vägningsyta storlekVägningsplattformens måttVägning ytdjupVäger ytans breddPris
KERN OCH SOHN KFP 150V20LM Plattform, 60 och 150 kg Max. Vägning, 5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGQ KFP 150V20LM20, 50 g400 g, 1 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 891 kr
KERN OCH SOHN KFP 150V20M Plattform, 60 och 150 kg Max. Vägning, 5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGR KFP 150V20M20, 50 g400 g, 1 kg137 mm500 x 400 mm500 x 400 x 137 mm400 mm500 mm6 150 kr
KERN OCH SOHN KFP 15V20M Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KGX KFP 15V20M2, 5 g40, 100 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 704 kr
KERN OCH SOHN KFP 300V20M Plattform, 150 och 300 kg Max. Vägning, 10g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHC KFP 300V20M50, 100 g1, 2 kg135 mm650 x 500 mm650 x 500 x 135 mm500mm650 mm8 891 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V20M Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHE KFP 30V20M5, 10 g100, 200 g125 mm400 x 300 mm400 x 300 x 125 mm300 mm400mm4 668 kr
KERN OCH SOHN KFP 30V20SM Plattform, 15 och 30 kg Max. Vägning, 1g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHF KFP 30V20SM5, 10 g100, 200 g110mm300 x 240 mm300 x 240 x 110 mm240 mm300 mm3 704 kr
KERN OCH SOHN KFP 3V20M Plattform, 3 kg Max. Vägning, 0.1g läsbarhet, rostfritt stål | CE8KHJ KFP 3V20M1g20g110mm230 x 230 mm230 x 230 x 110 mm230 mm230 mm3 037 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN KFP 15V20LM Plattform, 6 och 15 kg Max. Vägning, 0.5g läsbarhet, rostfritt stål
4 668 kr /enhet