A B Kapacitet: 4000 Ibs , Däckfärg: Gul , Däcks varvtalsområde: 3 till 12 rpm , Fotkontaktskabellängd: 96 " , Inkluderar: Funktioner NEMA 5-15 Plugg; 300 grader Tillgång till ramp , Material: Stål , Max. Kärndia.: 3" , Max. Höjd: 83.25 " , Max. Utanför Dia.: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Bredd: 20 " , Min. Kärndia.: 3" , Min. Bredd: 10 " , Motor HP: 1 / 2 hp , Monteringshål Storlek: 4 3 / 8 " , Fas: 1 , Nätsladds längd: 8 ft. , Rampåtkomstgrad: 300 grader , Skivspelares färg: Gul , Diameter på skivspelare: 51 " , Skivbordshöjd: 1" , Spänning: 115V