Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KERN OCH SOHN LB 300-2 Integrerad bromsok, digital, 200 mm Max. Längd, 0.01 mm Läsbarhet | CJ6ZUW

KERN AND SOHN LB 300-2 integrerad bromsok, digital, 200 mm Max. Längd, 0.01 mm Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CJ6ZUW Modell: LB 300-2

Få det Maj 7, Tisdag
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
16 465 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMätare
Batteri3V CR2032
Fodralets bredd440mm
Sifferstorlek8mm
Typ av bildskärmDisplay
Husets dimension440 x 42 x 30 mm
Bostadshöjd30 mm
Husets längd42 mm
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur0 grader C
läsbarhet0.01mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)5.5
Fartygets längd (cm)6
Fartygets bredd (cm)46
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellHusets dimensionPris
KERN OCH SOHN LB 200-2 Integrerad bromsok, digital, 200 mm Max. Längd, 0.01 mm Läsbarhet | CJ6ZUV LB 200-2350 x 42 x 30 mm15 016 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN LB 300-2 integrerad bromsok, digital, 200 mm Max. Längd, 0.01 mm Läsbarhet
16 465 kr /enhet