KERN AND SOHN Fuktanalysatorer


Filter
Husets dimension: 215 x 345 x 235 mm , Hushöjd: 235 mm , Husets längd: 345 mm , Inspänning: 220 till 240V AC , Linjäritet: +/- 0.003g , Minsta vikt: 0.02g , Strömförsörjning: Inbyggd strömförsörjning , Material för vågplatta: Rostfritt stål
StilModellHusets materialMax. Luftfuktighet i omgivningenMax. OmgivningstemperaturInställningstidEnheterVägningsytans diameterPris (ex moms)
A
DBS 60-3
Gjuta aluminium85%40 ° C3 sek.% ATRO, % luftfuktighet, % torrsubstans, g95 mm24 451 SEK
B
DLB 160-3A
Plast75%35 ° C4 sek.% rH, % torrsubstans, g, mg100 mm22 080 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?