KERN AND SOHN DBS 60-3 Fuktanalysator, 60g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JDU

KERN AND SOHN DBS 60-3 fuktanalysator, 60g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JDU Modell: DBS 60-3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktanalysator
Sifferstorlek15mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 Hz
Husets materialGjuta aluminium
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen85%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid3 sek.
Enheter% ATRO, % luftfuktighet, % torrsubstans, g
Vägningskapacitet60g
Vägplattans materialRostfritt stål
Vägningsytans diameter95 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.83
Fartygets höjd (cm)37.3
Fartygets längd (cm)47
Fartygets bredd (cm)34.7
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Luftfuktighet i omgivningenMax. OmgivningstemperaturInställningstidEnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktanalysator, 160g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JFC DLB 160-3APlast75%35 grader C4 sek.% rH, % torrsubstans, g, mg100 mm22 080 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DBS 60-3 fuktanalysator, 60g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
24 451 kr /enhet