KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktanalysator, 160g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JFC

KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktanalysator, 160g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet

Finns i lager
Artikel: CE8JFC Modell: DLB 160-3A

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 080 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFuktanalysator
Fodralets bredd215mm
Sifferstorlek11mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets dimension215 x 345 x 235 mm
Bostadshöjd235 mm
Husets längd345 mm
Husets materialPlast
Inspänning220 till 240V AC
linjäritet+/- 0.003g
Max. Luftfuktighet i omgivningen75%
Max. Omgivningstemperatur35 grader C
Min. Omgivningstemperatur5 grader C
Minsta Vikt0.02g
StrömförsörjningInbyggd strömförsörjning
läsbarhet0.001g
reproducerbarhet0.001g
Inställningstid4 sek.
Enheter% rH, % torrsubstans, g, mg
Vägningskapacitet160g
Vägningsytans diameter100 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5
Fartygets höjd (cm)40
Fartygets längd (cm)45
Fartygets bredd (cm)28
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHusets materialMax. Luftfuktighet i omgivningenMax. OmgivningstemperaturInställningstidEnheterVägningsytans diameterPris
KERN AND SOHN DBS 60-3 Fuktanalysator, 60g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet | CE8JDU DBS 60-3Gjuta aluminium85%40 grader C3 sek.% ATRO, % luftfuktighet, % torrsubstans, g95 mm24 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN DLB 160-3A fuktanalysator, 160g Max. Vikt, 0.001g Läsbarhet
22 080 kr /enhet