KERN AND SOHN NFB-A Series Drive Through-vågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 100 till 240V , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Plattformsdjup: 80 mm , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Material för vågplatta: Belagd metall
StilModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformshöjdPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
NFB 1.5T0.5M
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm27 415 SEK
B
NFB 600K200M
1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm27 415 SEK
C
NFB 1.5T0.5LM
1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm31 861 SEK
RFQ
D
NFB 600K200LM
1200 mm0.2Kg+/-0.6 kg1200 mm4Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm31 861 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?