KERN OCH SOHN NFB 600K200LM Drive Through Balance, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KPQ

KERN AND SOHN NFB 600K200LM genomdrivningsbalans, 600 kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet

Artikel: CE8KPQ Modell: NFB 600K200LM
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

31 861 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKör igenom balans
Batteriets laddningstid10 hrs.
KalibreringsklassIII
Kalibreringsvärde0.2Kg
Sifferstorlek52mm
Typ av bildskärmDisplay
Frekvens50 / 60 Hz
Husets materialPlast
Inspänning100 till 240V
linjäritet+/-0.6 kg
Max. Luftfuktighet i omgivningen80%
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
Minsta belastning4000g
Minsta Vikt4Kg
Plattformsdjup80 mm
Plattformshöjd1400 mm
Plattformsbredd1800 mm
StrömförsörjningStrömadapter
läsbarhet200g
Rektangulär vägningsyta storlek1200 x 1200 mm
reproducerbarhet0.2Kg
Inställningstid2 sek.
EnheterKg
Vägningskapacitet600kg
Vägplattans materialBelagd metall
Vägningsplattformens mått1800 x 1400 x 80 mm
Vägning ytdjup1200 mm
Väger ytans bredd1200 mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 66.4694
Fartygets höjd (cm)34.94
Fartygets längd (cm)150.73
Fartygets bredd (cm)184.67
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellVägning ytdjupKalibreringsvärdelinjäritetVäger ytans breddMinsta ViktPlattformshöjdPlattformsbreddRektangulär vägningsyta storlekPris
KERN OCH SOHN NFB 1.5T0.5LM Drive Through Balance, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KPN NFB 1.5T0.5LM1200 mm0.5Kg+/-1.5 kg1200 mm10Kg1400 mm1800 mm1200 x 1200 mm31 861 kr
RFQ
KERN OCH SOHN NFB 1.5T0.5M Drive Through Balance, 1500Kg Max. Vägning, 500g Läsbarhet | CE8KPP NFB 1.5T0.5M1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm27 415 kr
KERN OCH SOHN NFB 600K200M Drive Through Balance, 600Kg Max. Vägning, 200g Läsbarhet | CE8KPR NFB 600K200M1000 mm0.2Kg+/-0.4 kg1000 mm4Kg1200 mm1600 mm1000 x 1000 mm27 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KERN AND SOHN NFB 600K200LM genomdrivningsbalans, 600 kg Max. Vikt, 200g Läsbarhet
31 861 kr /enhet