KILLARK EZP150 metallhalogenlampa M102 | AF9JPR 2PDA9

KILLARK EZP150 metallhalogenlampa M102

Finns i lager
Artikel: AF9JPR Modell: EZP150Korsreferens: 2PDA9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 791 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetallhalogenlampa
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 131 grader F
Armatur typFarligt läge
Fixtureffekt150
Höjd18 "
HusfinishTan
Husets materialKopparfri aluminium
LampbeteckningM102
Lampa ingårNej
Lampmängd1
lamptypMetal Halide Pulse Start
Lampa watt150
Längd11.25 "
Spänning120-208-240-277
Bredd11.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.9425
Fartygets höjd (cm)68.83
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)29.97
HS-kod9405106020

Produktvarianter

ProduktModellOmgivningstemp. RäckviddFixtureffektHöjdLampbeteckningLampa wattMonteringFöreslagen lampa ArtikelnummerPris
KILLARK EZP150A2G Metallhalogenlampa med AF9JQA | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 till 131 grader F15018 "M102150Takpendel2F19222 084 kr
KILLARK EZP170A2G Ljusarmatur av metallhalogenid med AF9JQA | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 till 131 grader F17518 "M137175Takpendel1E68628 852 kr
KILLARK EZP250A2G Metallhalogenlampa med AF9JQA | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 till 131 grader F25018 "M138250Takpendel4PL0733 580 kr
KILLARK EZP150X2G Ljusarmatur av metallhalogenid med AF9JQB | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 till 131 grader F15018 "M102150Tak2F19223 766 kr
KILLARK EZP170X2G Metallhalogenlampa med AF9JQB | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 till 131 grader F17518 "M137175Tak1E68630 534 kr
KILLARK EZP250X2G Metallhalogenlampa med AF9JQB | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 till 131 grader F25018 "M138250Tak4PL0735 262 kr
KILLARK EZP150B2G Metallhalogenlampa med AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 till 131 grader F15018 "M102150Vägg2F19227 896 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK EZP150 metallhalogenlampa M102
18 791 kr /enhet