Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KILLARK FXCS-4B4 Kontrollstation 1/2 tum 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16

KILLARK FXCS-4B4 Kontrollstation 1/2 tum 10A @ 600V

Finns i lager
Artikel: AB9BQD Modell: FXCS-4B4Korsref: 2AY16
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
7 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontrollstation
HandlingTillfällig
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
Djup5.344 "
KapslingsmaterialGjuta aluminium
Höjd6.81 "
Navstorlek1 / 2 "
NavstilGenommatning
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q300
NEMA-betyg3R, 7, 9
Antal gäng1
Antal operatörer2
OperatörsfärgGrön / Röd
SäkerhetsgraderingKlass 1, division 1, grupp C, D
Typ av operatörPush Button
Bredd3.687 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.3625
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)30.73
Fartygets bredd (cm)18.03
HS-kod8537109090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärNavstorlekOperatörsfärgPris
KILLARK FXCS-5B4 Kontrollstation 3/4 tum 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85 FXCS-5B41NO / 1NC3 / 4 "Grön / Röd6 530 kr
KILLARK FXCS-4B7 Kontrollstation 1/2 tum 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81 FXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Svart7 910 kr
KILLARK FXCS-5B7 Kontrollstation 3/4 tum 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Svart5 846 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KILLARK FXCS-4B4 Kontrollstation 1/2 tum 10A @ 600V
7 422 kr /enhet